曜日別特売

コードレスタイプ ベルトン

コードレスタイプ ベルトン - 日東工器コードレスタイプ ベルトン - 日東工器コードレスタイプ ベルトン - 日東工器コードレスタイプ ベルトン - 日東工器

「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時
36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。
用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。
研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。

用途金属製品のバリ取り作業に。バッテリー容量(Ah)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)DC36ベルト速度(m/min)460~1540ベルト寸法(mm)20×520内容量1台
注意
※CLB-20(NN)は、CLB-20の本体のみタイプです。バッテリ、充電器、キャリーケースは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643636CLB-20充電器:25
137,600
99,980
109,978(税込)
当日出荷
55267495CLB-20(NN) 本体のみ-
86,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

強力バッテリのベルトサンダ ベルトンコードレスタイプCLB-20
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする