ニオイクリア消臭パワーサポート ヘルメットインナー G-235

ニオイクリア消臭パワーサポート ヘルメットインナー G-235 - コーコス信岡ニオイクリア消臭パワーサポート ヘルメットインナー G-235 - コーコス信岡ニオイクリア消臭パワーサポート ヘルメットインナー G-235 - コーコス信岡
(1件のレビュー)

不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。
夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。

材質ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチサイズF混率(%)ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%内容量1個
注意
※このページの製品は海外生地、海外染色のため、製品により若干の色違いが発生することがございます。
※長時間強い日光(または照明)を受けたり、濡れた状態で放置されますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の際にはご注意ください。
※素材の特性上、生地性能の低下を招可能性がありますので、タンブル乾燥機のご使用はお避け下さい。
※熱やスチームで縮むことがありますので、アイロン掛けはおやめ下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50642586G-235ネイビー
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50642595G-235ブラック
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50642604G-235ハニカムブラック
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50642595
2023-11-29
用途: 機械メンテナンス時
サービス業

少し締付けが強く感じる。自分は頭を締付けると頭が痛くなるので、もう少し緩いほうが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする