曜日別特売

GLADIATOR ストレッチコードピケジャケット GA-3910

GLADIATOR ストレッチコードピケジャケット GA-3910 - コーコス信岡GLADIATOR ストレッチコードピケジャケット GA-3910 - コーコス信岡GLADIATOR ストレッチコードピケジャケット GA-3910 - コーコス信岡GLADIATOR ストレッチコードピケジャケット GA-3910 - コーコス信岡
(2件のレビュー)

色と風合いに深みを出したストレッチコードピケに、ウォッシュ加工を加え生地に表情をプラス。
動きやすく穿きやすい、機能性とルックスの両立を実現。
ストレッチ性のある生地により、適度な伸縮性で腕や脚の動きをスムーズにサポートし、着心地イージー。
着用時には見えていない背裏部分にもこだわりを持たせたレタードロゴでアクセント。

種別長袖ブルゾン機能ストレッチ混率(%)綿97、ポリウレタン3仕様ワンウォッシュ加工、衿スロートタブ、長財布が入る右胸ファスナーポケット、ロゴ入り右胸ファスナー、左袖ペン差し付き、カフスアジャスター、腕を上げても裾が上がりにくい裾アジャスターその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。生地ストレッチコードピケ名入れ胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)13×14、右胸ファスナーポケット:15×20内容量1着
注意
※この製品は海外生地、海外染色のため、製品により若干の色違いが発生することがございます。
※染料が色落ちしますので、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※汗や雨などで湿った状態および摩擦によって色移りすることがあります。
※素材の特性上、生地性能の低下を招く可能性がありますので、タンブル乾燥機のご使用はお避け下さい。
※熱やスチームで縮むことがありますので、アイロン掛けには十分注意してください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50642979GA-3910ネイビーL
10,100
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
名入れ可
50642988GA-3910ネイビーLL
10,100
5,590
6,149(税込)
3日以内出荷
名入れ可
50642997GA-3910ネイビー3L
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643024GA-3910アッシュSS
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643033GA-3910アッシュS
10,100
5,590
6,149(税込)
9日以内出荷
名入れ可
50643049GA-3910アッシュM
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643058GA-3910アッシュL
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643067GA-3910アッシュLL
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643076GA-3910アッシュ3L
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643085GA-3910アッシュ4L
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643103GA-3910サンドSS
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643119GA-3910サンドS
10,100
5,590
6,149(税込)
9日以内出荷
名入れ可
50643128GA-3910サンドM
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643189GA-3910アーミーSS
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643216GA-3910アーミーL
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643225GA-3910アーミーLL
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643234GA-3910アーミー3L
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50643243GA-3910アーミー4L
10,100
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
50642945GA-3910ネイビーSS
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50642954GA-3910ネイビーS
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50642963GA-3910ネイビーM
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50643006GA-3910ネイビー4L
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50643015GA-3910ネイビー5L
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50643094GA-3910アッシュ5L
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50643137GA-3910サンドL
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50643146GA-3910サンドLL
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50643155GA-3910サンド3L
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50643164GA-3910サンド4L
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50643173GA-3910サンド5L
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50643198GA-3910アーミーS
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50643207GA-3910アーミーM
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
50643259GA-3910アーミー5L
10,100
5,590
6,149(税込)
取扱停止中
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 管工事
有限会社興栄管工建設業・工事業

使用感がとても良いです。生地の厚み的にオールシーズン使用できそうです。

対象商品 : 50642997
2022-12-08
用途: 農作業
農・林・水産業

デザインも良く、生地も硬くなく動きやすかったため良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする