GLADIATOR ストレッチコードピケカーゴパンツ GA-3915

GLADIATOR ストレッチコードピケカーゴパンツ GA-3915 - コーコス信岡GLADIATOR ストレッチコードピケカーゴパンツ GA-3915 - コーコス信岡GLADIATOR ストレッチコードピケカーゴパンツ GA-3915 - コーコス信岡GLADIATOR ストレッチコードピケカーゴパンツ GA-3915 - コーコス信岡
(2件のレビュー)

色と風合いに深みを出したストレッチコードピケに、ウォッシュ加工を加え生地に表情をプラス。
動きやすく穿きやすい、機能性とルックスの両立を実現。
ストレッチ性のある生地により、適度な伸縮性で脚の動きをスムーズにサポートし、着心地イージー。

種別カーゴパンツ機能ストレッチ混率(%)綿97、ポリウレタン3仕様ワンウォッシュ加工、裾コードホール、長財布が入る右サイドマルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナループ付、ウエストストレッチ、動きやすい股下クライミングカット、ヴィンテージタイプの腰裏股下(cm)83内容量1着
注意
※この製品は海外生地、海外染色のため、製品により若干の色違いが発生することがございます。
※染料が色落ちしますので、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※汗や雨などで湿った状態および摩擦によって色移りすることがあります。
※洗濯により3%前後縮みますので丈詰めをする際には股下を長めにしてください。乾燥機の使用は避けてください。
※素材の特性上、生地性能の低下を招く可能性がありますので、タンブル乾燥機のご使用はお避け下さい。
※熱やスチームで縮むことがありますので、アイロン掛けには十分注意してください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643277GA-3915ネイビーS73
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643286GA-3915ネイビーM78
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643295GA-3915ネイビーL83
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643304GA-3915ネイビーLL88
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643313GA-3915ネイビー3L93
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643329GA-3915ネイビー4L98
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643365GA-3915アッシュS73
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643374GA-3915アッシュM78
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643383GA-3915アッシュL83
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643399GA-3915アッシュLL88
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643408GA-3915アッシュ3L93
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643417GA-3915アッシュ4L98
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643426GA-3915アッシュ5L103
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643435GA-3915アッシュ6L113
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643444GA-3915サンドSS68
7,500
4,390
4,829(税込)
9日以内出荷
50643453GA-3915サンドS73
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643469GA-3915サンドM78
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643478GA-3915サンドL83
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643487GA-3915サンドLL88
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643505GA-3915サンド4L98
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643514GA-3915サンド5L103
7,500
4,390
4,829(税込)
9日以内出荷
50643523GA-3915サンド6L113
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643539GA-3915アーミーSS68
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643548GA-3915アーミーS73
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643557GA-3915アーミーM78
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643566GA-3915アーミーL83
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643575GA-3915アーミーLL88
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643584GA-3915アーミー3L93
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643593GA-3915アーミー4L98
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643609GA-3915アーミー5L103
7,500
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
50643618GA-3915アーミー6L113
7,500
4,390
4,829(税込)
9日以内出荷
50643268GA-3915ネイビーSS68
7,500
4,390
4,829(税込)
取扱停止中
50643338GA-3915ネイビー5L103
7,500
4,390
4,829(税込)
取扱停止中
50643347GA-3915ネイビー6L113
7,500
4,390
4,829(税込)
取扱停止中
50643356GA-3915アッシュSS68
7,500
4,390
4,829(税込)
取扱停止中
50643496GA-3915サンド3L93
7,500
4,390
4,829(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50643514
2022-09-27
用途: 農業等作業全般

サイズが1ランク大きかったが履きやすいカーゴパンツです。

対象商品 : 50643575
2020-07-19
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

新品の時は良かったんですが、洗濯を2回くらいした時からすごく伸びて来て(ストレッチが収縮しない)2サイズくらい大きくなってしまい 気に入ってたんですが処分しました 生地が悪いと思います

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする