モノタロウ

クッション ゲルタイプ 多用途

クッション ゲルタイプ 多用途 - モノタロウクッション ゲルタイプ 多用途 - モノタロウクッション ゲルタイプ 多用途 - モノタロウクッション ゲルタイプ 多用途 - モノタロウクッション ゲルタイプ 多用途 - モノタロウクッション ゲルタイプ 多用途 - モノタロウクッション ゲルタイプ 多用途 - モノタロウ
(86件のレビュー)

ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。
ハニカム構造なので通気性も抜群。
オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。
すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。

用途オフィス・自動車・車いすなど材質TPE(サーモプラスチック エストラマー)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)425×375×34内容量1枚
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50816046-本体:ブルー、カバー:ブラック
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クッション ゲルタイプ 多用途.
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-14
用途: 自家用車シートの補助として

長時間運転すると尾てい骨のあたりに痺れが出ていましたが
本品を使用したところ出なくなりました。
座面が少し高くなるのでシート高の調節が必要でした。
また運転中に位置がズレることがあったので
滑り止めシートと共用しています。

1が参考にしています
2025-11-19
用途: 座椅子のクッションとして

座椅子の座面が硬くクッションとして購入しました。
もう少し滑りにくいのを想像していましたが案外ズレやすいです。
何か自分でひと工夫したいと思います。
座り心地は良いです。

対象商品 : 50816046
2025-11-12
用途: 車の後部座席に
農・林・水産業

車をスズキエブリイに替えたのですが、後部座席は下からの振動が響くというので購入しました。幅が広めなのと値段が安いのが決め手です。カバーがもっと厚いと効果は出そうですが、無いよりマシといったところです。せめて1年はヘタれないでくれればまぁまぁ満足かなぁ。

2025-06-02
用途: これいいですね!

前に流行ったゲルクッション。今頃買ってみましたが、とてもいいですね!座り心地がよく、厚みが多少あるので、机との高低差埋めにも使えます。

2が参考にしています
2025-07-18
用途: 運転中のシートに購入

長時間運転するときに良いかと思い購入しました。
短時間でも良さを実感し通気性もよく、モノタロウブランドで
お手頃価格で良かったと喜んでいます。

2025-06-20
用途: 事務所の椅子に
木ノ下金属工業株式会社

事務所の椅子に購入しました。椅子の座面材質のせいなのか滑り止めの点々がある方を下にすると滑る為、逆にすると滑りにくくなったので、点々を上向きにして使ってます。

2が参考にしています
2025-07-07
用途: デスクワーク
教育・研究機関

クッション性の低い椅子の座面に置き使用
私には丁度良く満足しているが
内部のゲルの形状での座り心地
ゴツゴツ感には好みが出ると思われます

1が参考にしています
2025-09-02
用途: 仕事用の椅子に使用
その他業種

低反発のクッションから入れ替えをしようと購入したところ、非常に固いのでイメージと違っていました。やはりや柔らか目が好きなかたは低反発を買ってください。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする