Aron(アロン化成)
安寿 家具調スマートトイレ NEO はねあげ 標準便座
ひじ掛けはね上げがワンタッチで簡単。 使う方にも住環境にもちょうど良いサイズ。
仕様
家具調、ひじ掛けはね上げ
付属品
K型便座カバー2枚セット
材質
(構造部材)天然木[ラバーウッド]、(表面加工)ウレタン樹脂塗装、(張り材)合皮皮革・PVC、(クッション材)ウレタンフォーム、(受け板・バケツ)PP、(便座)PP(抗菌加工)
質量(kg)
約16.8
内寸(mm)
ひじ掛け:420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×57.5×81~93
色(本体)
チョコレートブラウン
高さ調節
ひじ掛け:18~27cm、便座:38~50cm
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644126
533685
¥
60,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません