Aron(アロン化成)
安寿 楽らく開閉シャワーベンチ 座面S
押して開く。引いてたたむ。 開閉が楽なワンアクションなシャワーベンチ。
仕様
押すだけで開く、片手で折りたたみ
材質
(座面・背もたれ)PE、(グリップ)エラストマー、(ひじ掛け)PP、(脚ゴム)合成ゴム、(ソフトパッド)EVA、(パイプ)アルミニウム
質量(kg)
約5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×48~53×71~83
折りたたみ寸法(cm)
幅51×奥行16×高さ83.5~96.5
座面高(cm)
36~48(7段階:2cmピッチ)
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644144
536-080
レッド
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
50644153
536-081
ブルー
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
50644169
536-082
グリーン
¥
38,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません