曜日別特売

安寿 軽量浴槽台ジャストソフト12-20

安寿 軽量浴槽台ジャストソフト12-20 - Aron(アロン化成)

軽くて持ちやすいから出し入れが楽な浴槽台。

仕様浴槽内・洗い場兼用、自重で沈む、ソフトクッション材質(天板)PP、(本体・スライド支柱)アルミニウム、(脚ゴム)エラストマー/PP、(ソフトクッション)EVA質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×33×12~20(5段階)最大使用者体重(kg)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50644293536-560レッド
26,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
50644309536-561ブルー
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
50644318536-562グリーン
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする