Aron(アロン化成)
安寿 軽量浴槽台ジャストソフト16-26
軽くて持ちやすいから出し入れが楽な浴槽台。
仕様
浴槽内・洗い場兼用、自重で沈む、ソフトクッション
材質
(天板)PP、(本体・スライド支柱)アルミニウム、(脚ゴム)エラストマー/PP、(ソフトクッション)EVA
質量(kg)
約2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×33×16~26(6段階)
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50644327
536-565
レッド
¥
26,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
50644336
536-566
ブルー
¥
26,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
50644345
536-567
グリーン
¥
26,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません