【簡単施工でショーカーの仕上がり】
さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。
バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。
【耐久性に優れる】
施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。
コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。
【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】
高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。
また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。
【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】
表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。
【簡単・短時間施工】
水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。
水が残っていても施工できます。



少々高いのが難点ですが、やはり簡単でキレイになる良い品です。濃色車ではやや塗りムラが出るのでマイクロファイバークロスて乾拭き必須かと
購入された方々のコメントの様に作業性が簡単で使い勝手が良いです。
耐久性は個人的には問題ないと思います。都度洗車にの際に水玉がなくなると再度施工したいと思います。
もう何年も使用していますがこれ以上のものは知りません
色々なコーテング材も試しましたが耐久性.艶.撥水等 抜群です
これからも使い愛車の手入れします。
永年使用しており、大変気に入っております。洗車2回に1回使用しています。
ワックスと違って、拭き取りが楽でコーティングの輝きもあり
とても満足してます。
なかなか近くの店舗においていないので、モノタロウさんで頼んでます。リピート購入です。
高いけどリピ買いしてます。ホントに安定していて使いやすい。
使い方は洗車後の濡れたままでもOKで使いやすい。
拭き上げながら塗布するだけでワックスが掛かり水を良くはじきます。