チュービングポンプ

チュービングポンプ - アズワンチュービングポンプ - アズワン

液体・スラリーを定量に流します。グランド・シール・弁が無く、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズです。最大2つのヘッドを取り付けられます(標準は1ヘッド付属)。

規格313/US200型(1ch)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)吐出圧力(MPa)目安:シリコンチューブ/最大0.15、マープレンチュープ/最大0.2(チューブ材質やサイズによって異なる)流量(mL/min)50Hz/0.4~1099、60Hz/0.4~1259回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12~186/12~213使用可能チューブシリコン、マープレン、バイオプレン、ネオプレン、タイゴン等 ※肉厚1.6mm・内径Φ0.5~8.0mmのチューブを使用してください。ヘッド個数取付ポンプ:2(標準ポンプヘッド+拡張ポンプヘッド)使用可能粘度(cP)200アズワン品番1-5425-21呼び水不要正転逆転運転切替可能内容量1台
注意
※圧力開放・揚程0、市水、常温時の値。最大値:MAX回転数・内径Φ8.0mmチューブ使用、最小値:MIN回転数・内径Φ0.5mmチューブ使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50809719-
280,000
279,000
306,900(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする