アズワン
静音オイルレスエアコンプレッサー
オイルフリーのため、クリーンなエアーを供給できます。キャスターとハンドルが付いており、容易に移動できます。
付属品
ゲージ
幅(mm)
800
接続口径
PT1/4
質量(kg)
35
高さ(mm)
900
奥行(mm)
450
外形寸法(mm)
800×450×900
電圧(V)
100
タンク容量(L)
36
排気速度(50/60Hz)(L/min)
137/153
最高圧力(MPa)
0.68
モーター出力(W)
750
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
1430/1720(50/60Hz)
アズワン品番
3-8601-11
吐出量(L/min)(50/60Hz)
排気:137/153
騒音値(dB)(50/60Hz)
66/68
到達真空度(MPa)
0.68
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809755
DRS-210-39
¥
116,000
¥
115,000
¥
126,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000