成和化学工業
角型ボトル フタ付き
薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。
容量(L)
3
材質
PE
仕様
フタ付き
寸法(mm)
104×221×238
タイプ
小判型
口内径(Φmm)
31.2
アズワン品番
4-366-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50809789
-
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください