TGK(東京硝子器械)
ブラシ びん用1升 ナイロン毛
適合器具
びん
毛材
白ナイロン毛
全長(mm)
540
直径(Φmm)
90
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
540×90×100
適合容量(mL)
1升/700
柄
針金柄
渡り(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810349
-
¥
720
¥
713
¥
784
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください