TGK(東京硝子器械)
ブラシ びん用4合 針金柄黒毛
適合器具
びん
毛材
混毛
全長(mm)
470
直径(Φmm)
70
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
470×70×90
適合容量(mL)
4合/500
柄
針金柄
渡り(mm)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810394
-
¥
590
¥
584
¥
642
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください