TGK(東京硝子器械)
ブラシ びん用2合 ナイロン毛
適合器具
びん
毛材
白ナイロン毛
全長(mm)
360
直径(Φmm)
60
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
360×60×65
適合容量(mL)
2合/100~300
柄
針金柄
渡り(mm)
65
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810446
-
¥
470
¥
465
¥
512
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください