TGK(東京硝子器械)
血沈ピペット用ブラシ ビニール巻柄
適合器具
血沈ピペット用
毛材
山羊白毛
全長(mm)
460
直径(Φmm)
5
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
460×5×70
柄
ビニール巻柄
渡り(mm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810473
-
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください