TGK(東京硝子器械)
ブラシ びん用1合 針金柄黒毛
適合器具
びん
毛材
豚毛
全長(mm)
290
直径(Φmm)
50
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
290×50×55
適合容量(mL)
1合/50~100
柄
針金柄
渡り(mm)
55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810489
-
¥
350
¥
347
¥
382
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください