TGK(東京硝子器械)
ブラシ びん用1合 ナイロン毛
適合器具
びん
毛材
白ナイロン毛
全長(mm)
290
直径(Φmm)
50
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
290×50×55
適合容量(mL)
1合/50~100
柄
針金柄
渡り(mm)
55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810498
-
¥
410
¥
406
¥
447
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください