TGK(東京硝子器械)
ブラシ 中試験管用 針金柄黒毛
適合器具
中試験管用
毛材
豚毛
全長(mm)
240
直径(Φmm)
40
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
240×40×50
適合容量(mL)
20~30
柄
針金柄
渡り(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810543
-
¥
300
¥
297
¥
327
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください