ブラシ 小試験管用 ナイロン毛

ブラシ 小試験管用 ナイロン毛 - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)
適合器具小試験管用毛材白ナイロン毛全長(mm)210直径(Φmm)30全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40適合容量(mL)15~20針金柄渡り(mm)40内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810577-
310
307
338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50810577
2024-07-03
用途: スロットルバルブの清掃

自動車のスロットルバルブの狭い所に毛が届くので重宝しているのですが、先端の毛を束ねているところが太く邪魔になっているので、先端を切りエポキシで解け止めをしてから使用しています。
先端の毛が無いモデルも出して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする