TGK(東京硝子器械)
細管用ブラシ ビニール巻柄
適合器具
細管用
毛材
山羊白毛
全長(mm)
460
直径(Φmm)
20
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
460×20×70
柄
ビニール巻柄
渡り(mm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810604
-
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください