TGK(東京硝子器械)
白毛針金 小試ブラシ
適合器具
小試験管用
毛材
白毛
全長(mm)
210
直径(Φmm)
30
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)
210×30×40
適合容量(mL)
15~20
柄
針金柄
渡り(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50810629
-
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください