細管用ブラシ 針金柄

細管用ブラシ 針金柄 - TGK(東京硝子器械)
(3件のレビュー)
適合器具細管用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70針金柄渡り(mm)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810656-
230
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 排水口に
サービス業

想定している用途と違い、排水口掃除用に購入しました
柔らかい毛なので、細管用に良いとおもいます
排水口用には、もうすこし固めの毛が使いやすいです。
針金もおもったより柔らかいです。こちらは細管用ブラシとしてはどうでしょうか。

対象商品 : 50810656
2024-07-26
用途: 機械洗浄時

細長いL字ステンレス管の洗浄に使用しています。管の長さ・太さに合わせてこちらを選んだので、しっかり奥まで届き重宝しています。針金の先端が特に処理されているわけではない為、L字部分に当たる時に傷がついていないか心配にはなります。

対象商品 : 50810656
2020-11-07
用途: 細部の清掃作業
サンエムサービス

ブラシの太さは希望通りのサイズで使いやすい。柄の部分の針金の強度がもう少し強いものがあれば更に使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする