曜日別特売

充電式ケミカルハンディポンプ LB型

充電式ケミカルハンディポンプ LB型 - 名東化工機充電式ケミカルハンディポンプ LB型 - 名東化工機
付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パックバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)充電時間(分)60吐出口径20A液温(℃)40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用液
材質(液体)
最大吐出量(L/min)
全揚程(m)
ホース長さ(mm)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50810963LB-316-SUS316223500DC14.42.5
オープン
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50810979LB-21塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウムPP(ポリプロピレン)202.5943DC14.41.5
オープン
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする