曜日別特売

レンズクリーナー

レンズクリーナー - エスコレンズクリーナー - エスコ
(1件のレビュー)

天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です

用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします付属品マイクロファイバークロス入成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)容量(mL)30アズワン品番64-2260-63内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811049EA759G-18A
オープン
1,270
1,397(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50811049
2020-03-28
用途: カメラレンズの清掃
その他業種

天然成分で安心してカメラレンズの清掃に使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする