曜日別特売

小型標識灯 乾電池仕様

小型標識灯 乾電池仕様 - 緑星社小型標識灯 乾電池仕様 - 緑星社
点灯色仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400高さ(mm)(灯高)約350質量(g)約850(電池含む)電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質ABS樹脂光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)4(保守率0.77含まず)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811198RX-2LED
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする