曜日別特売

小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様

小型灯浮標(灯高:0.15M) 乾電池仕様 - 緑星社
点灯色仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400質量(kg)約1.5(電池含む)高さ(mm)(灯高)約150電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質(本体部)ABS樹脂、(浮体部)硬質塩化ビニール光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)実効/4(保守率0.77含まず)浮力(N)全:約24(約2.5kgf)、余剰:約9(約1kgf)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)径(mm)(浮体)約230内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811207RX-2LEDF
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする