サビに強いコーススレッド

サビに強いコーススレッド - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド - OHSATO(大里)サビに強いコーススレッド - OHSATO(大里)
(2件のレビュー)

鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。
焼き入れで強度バツグン。
メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。

10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの種類
ねじ径
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811487544-3211パック(210本)全ねじ3.825約20イオニスコート
オープン
559
615(税込)
当日出荷
50811496544-3221パック(190本)全ねじ3.828約22イオニスコート
オープン
559
615(税込)
当日出荷
50811505544-3231パック(170本)全ねじ3.832約27イオニスコート
オープン
559
615(税込)
当日出荷
50811514544-3241パック(140本)全ねじ3.838約37イオニスコート
オープン
559
615(税込)
当日出荷
50811523544-3251パック(120本)全ねじ3.845約38イオニスコート
オープン
559
615(税込)
当日出荷
50811539544-3261パック(110本)半ねじ3.851約28イオニスコート
オープン
559
615(税込)
当日出荷
50811548544-3271パック(75本)半ねじ4.265約42イオニスコート
オープン
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
50811557544-3281パック(60本)半ねじ4.275約43イオニスコート
オープン
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
686362194.5x901パック(45本)-4.59050イオニスコート
オープン
559
615(税込)
翌日出荷
返品不可
50811566544-3291パック(45本)半ねじ4.290約50イオニスコート
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50811566544-329686362194.5x90544-329 サビに強いコーススレッド OHSATO(大里) 68636219サビに強いコーススレッドOHSATO(大里)1パック(45本)
559
税込615
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50811523
2023-07-25
用途: 外部ビス締め作業時
アートホンブサービス業

たっぷり入っていて、外部作業時専用として使えます。

対象商品 : 50811523
2022-04-16
用途: 屋外の簡易小屋

「鉄なのにステンレスより錆び難い」のコピーに魅せられて、いろいろな長さのを愛用しています。
価格が手頃で、ケース入りなので重宝しています。もう少し細身のネジもあると更に良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3299:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする