曜日別特売

危険物標識(鉄)

危険物標識(鉄) - グリーンクロス危険物標識(鉄) - グリーンクロス危険物標識(鉄) - グリーンクロス危険物標識(鉄) - グリーンクロス危険物標識(鉄) - グリーンクロス危険物標識(鉄) - グリーンクロス危険物標識(鉄) - グリーンクロス危険物標識(鉄) - グリーンクロス

危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。

用途危険物取扱所への設置に取付方式穴4ヶ所(ビス止め・別売)材質仕様明治山型厚さ(mm)0.5内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50811907K1火気厳禁570300×60064-6600-90
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50811916K2火気注意570300×60064-6600-91
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50811925K5給油中エンジン停止570300×60064-6600-92
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50811934K6危険物製造所570300×60064-6600-93
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50811943K7危険物屋内貯蔵所570300×60064-6600-94
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50811959K8危険物屋外タンク貯蔵所570300×60064-6600-95
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50811968K11危険物給油取扱所570300×60064-6600-96
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50811977K12危険物一般取扱所570300×60064-6600-97
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50811986K13危険物地下タンク貯蔵所570300×60064-6600-98
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50811995K16A危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 危険物保安監督者570300×60064-6600-99
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812004K16B危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 危険物保安監督者570300×60064-6601-01
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812013K16C危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 危険物保安監督者570300×60064-6601-02
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812029K20立入禁止570300×60064-6601-03
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812038K49消火器570300×60064-6601-04
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812047K67B立入禁止570300×60064-6601-05
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812056K60関係者以外立入禁止570300×60064-6601-06
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812065K98少量危険物貯蔵取扱所 第 類 品名 最大数量570300×60064-6601-07
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812074K94少量危険物貯蔵取扱所570300×60064-6601-08
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812083K95第 類 品名 最大数量570300×60064-6601-09
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812099K96指定可燃物貯蔵取扱所570300×60064-6601-10
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812108K97品名 最大数量570300×60064-6601-11
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812117K99指定可燃物貯蔵取扱所 品名 最大数量570300×60064-6601-12
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812126K21火気厳禁570600×30064-6601-13
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812135白無地白無地570300×60064-6601-14
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812144赤無地赤無地570300×60064-6601-15
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50812153白無地小白無地小290300×30064-6601-16
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら

商品説明動画

【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする