曜日別特売

スピーダーワン(J3)

スピーダーワン(J3) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

入線抵抗に合わせて使い分けできる!
"電線管、VE管に最適
細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド
両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる
入線距離の目安になるメジャータイプ
一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる
3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線
より戻し付先端金具(取替可能)

線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)全長(m)50質量(kg)1.57ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50816414J3T-56765-50
36,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする