セフティーブーツ (カラー安全長)

セフティーブーツ (カラー安全長) - 力王セフティーブーツ (カラー安全長) - 力王セフティーブーツ (カラー安全長) - 力王セフティーブーツ (カラー安全長) - 力王セフティーブーツ (カラー安全長) - 力王セフティーブーツ (カラー安全長) - 力王

安全長靴だけどカジュアルなデザイン。
JIS S級準拠の鋼製先芯でつま先を保護。
吸汗ドライ裏地を使用。

用途一般作業、土木建設作業など足幅3E機能抗菌防臭ブルー材質(先芯)材質(アッパー)ゴム種類セーフティーシューズ靴タイプブーツ長さ(cm)約37(26cm)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約870(26cm)材質(インソール)EVA内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50819896PS77824.5
3,770
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
50819905PS77825
3,770
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
50819914PS77825.5
3,770
取扱い終了
50819923PS77826
3,770
取扱い終了
50819939PS77826.5
3,770
取扱い終了
50819948PS77827
3,770
取扱い終了
50819957PS77828
3,770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする