短半長 (ドライ)

短半長 (ドライ) - 力王短半長 (ドライ) - 力王短半長 (ドライ) - 力王短半長 (ドライ) - 力王短半長 (ドライ) - 力王

作業用からご家庭の一般的な使用まで幅広いニーズに応えるブーツです。
吸汗ドライ裏地を使用。

用途軽作業用足幅2E機能吸汗ブラック材質(アッパー)ゴム靴タイプ長靴長さ(cm)約27(26cm)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約670(26cm)材質(インソール)EVA内容量1足
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50820054B02224
2,720
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
50820079B02225
2,720
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
50820097B02226
2,720
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
50820106B02226.5
2,720
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
50820115B02227
2,720
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
50820063B02224.5
2,720
取扱い終了
50820088B02225.5
2,720
取扱い終了
50820124B02228
2,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする