曜日別特売

ワーキングブーツ

ワーキングブーツ - 力王ワーキングブーツ - 力王ワーキングブーツ - 力王ワーキングブーツ - 力王ワーキングブーツ - 力王ワーキングブーツ - 力王ワーキングブーツ - 力王ワーキングブーツ - 力王
(1件のレビュー)

スタンダード紳士用長靴。

用途洗車や軽作業など材質(アッパー)ゴム靴タイプブーツ長さ(cm)約36(26cm)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約760(26cm)足幅3E内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50820133W11224ネイビー
3,640
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
50820149W11224.5ネイビー
3,640
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
50820158W11225ネイビー
3,640
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
50820176W11226ネイビー
3,640
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
50820185W11226.5ネイビー
3,640
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
50820194W11227ネイビー
3,640
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
50820203W11228ネイビー
3,640
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
50820228W11224.5ブラック
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
50820237W11225ブラック
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
50820273W11227ブラック
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
50820167W11225.5ネイビー
3,640
2,998
3,298(税込)
欠品中
50820219W11224ブラック
2,600
取扱い終了
50820246W11225.5ブラック
2,600
取扱い終了
50820255W11226ブラック
2,600
取扱い終了
50820264W11226.5ブラック
2,600
取扱い終了
50820289W11228ブラック
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50820203
2024-01-18
用途: 洗車等に

普通に思う28.0cmよりちょっと気持ち小さめかも、手もちのインナー入れて冬用にしようかと考えたけどムリっぽいので洗車の時にでも穿くことにしようと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする