アークランドサカモト
シャワーチェア 背もたれ付き
軽くて、サビにくいアルミフレーム。座面マット付きで座り心地がやわらかい。滑りにくいゴムキャップ仕様。シャワーヘッドを掛けられる座面形状。
用途
お風呂用の椅子に
仕様
背もたれ付き
寸法(mm)
座面:420×300
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×450×680~780
座面高さ(mm)
365~465(5段階調節可能)
アズワン品番
64-3676-84
内容量
1台
注意
※組み立てには、プラス(+2)ドライバーが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50817306
Z03320
オープン
¥
10,990
¥
12,089
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください