マチあり 持ち手付 チャック袋(チャックバッグガセット)

マチあり 持ち手付 チャック袋(チャックバッグガセット) - 丸万マチあり 持ち手付 チャック袋(チャックバッグガセット) - 丸万マチあり 持ち手付 チャック袋(チャックバッグガセット) - 丸万マチあり 持ち手付 チャック袋(チャックバッグガセット) - 丸万マチあり 持ち手付 チャック袋(チャックバッグガセット) - 丸万マチあり 持ち手付 チャック袋(チャックバッグガセット) - 丸万マチあり 持ち手付 チャック袋(チャックバッグガセット) - 丸万マチあり 持ち手付 チャック袋(チャックバッグガセット) - 丸万

このチャック袋にはマチがついており、立てた状態でディスプレイできます。また、チャックがあるので倒れても中身が出ません。抜群の透明度で中身をきれいに見せます。持ち運びにも便利。

用途お菓子、小物などの詰め合わせに最適透明種類チャック付きスタンドバッグ内容量1袋(100枚)
注意
※液体には使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50817105GUSSETポリプロピレン0.05160190(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50817114GUSSETポリプロピレン0.05200190(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
50817123GUSSETポリプロピレン0.05240200(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
50817139GUSSETポリプロピレン0.05300260(チャック下)なし食品衛生法適合
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする