弘進ゴム
ランドワークスPC ブリザテック
劣化しにくい合羽。日本製生地ブリザテック採用。
表面はっ水長持ち仕様。(デュールファンクα)フード取り外し。
フロント止水Wジッパー。
止水ファスナーポケット。
パンツス裾マチ入りファスナー
用途
ハードな作業現場。アウトドアにも。
耐水圧(mmH2O)
20000
材質
中間:Pc系PUコーティング
混率(%)
表地:ナイロン100(表面デュールファンクαはっ水)/裏地:ナイロン100
標準質量(g)
750(Lサイズの場合)
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
内容量
1セット
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50817516
-
ブラック
S
¥
25,000
取扱い終了
50817525
-
ブラック
M
¥
25,000
取扱い終了
50817534
-
ブラック
L
¥
25,000
取扱い終了
50817543
-
ブラック
LL
¥
25,000
取扱い終了
50817559
-
ブラック
3L
¥
25,000
取扱い終了
50817568
-
ブラック
4L
¥
25,000
取扱い終了
50817577
-
ブラック
5L
¥
25,000
取扱い終了
50817586
-
ターコイズ
S
¥
25,000
取扱い終了
50817595
-
ターコイズ
M
¥
25,000
取扱い終了
50817604
-
ターコイズ
L
¥
25,000
取扱い終了
50817613
-
ターコイズ
LL
¥
25,000
取扱い終了
50817629
-
ターコイズ
3L
¥
25,000
取扱い終了
50817638
-
ターコイズ
4L
¥
25,000
取扱い終了
50817647
-
ターコイズ
5L
¥
25,000
取扱い終了
50817656
-
レンガ
S
¥
25,000
取扱い終了
50817665
-
レンガ
M
¥
25,000
取扱い終了
50817674
-
レンガ
L
¥
25,000
取扱い終了
50817683
-
レンガ
LL
¥
25,000
取扱い終了
50817699
-
レンガ
3L
¥
25,000
取扱い終了
50817708
-
レンガ
4L
¥
25,000
取扱い終了
50817717
-
レンガ
5L
¥
25,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください