弘進ゴム
特胴付長 K型
総ゴム製の胴付長靴で強度抜群。
靴底に泥や小石が詰まりにくい仕様。
ハードな水作業にご使用頂けます。
用途
ハードな水場作業。
材質
PVC(塩ビ)
仕様
ズボン部:両面ゴム、ゴム紐付、ブーツ部:底周り補強ゴム付、ロール底
厚さ(mm)
1.2(ズボン部)
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
脇丈(cm)
125(25.5~26cmの場合)
エコマーク認定番号
9143006
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50817726
-
24
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
50817735
-
24.5
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
50817744
-
25
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
50817753
-
25.5
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
50817769
-
26
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
50817778
-
27
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
50817787
-
28
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください