ネオプレン 胴付長

ネオプレン 胴付長 - 弘進ゴム

ネオプレン生地採用で保温性抜群。
寒冷地での水場作業に最適。
動き易く、ハイスペックな胴付長靴です。

用途寒冷地での水場作業に最適材質PVC(塩ビ)仕様ズボン部:ネオプレン生地、ブーツ部:発泡ゴム長靴、長靴インソール入厚さ(mm)5(ズボン部)脇丈(cm)122(26cmの場合)内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50817796-24
45,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
50817805-25
45,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
50817814-26
45,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
50817823-27
45,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
50817839-28
45,000
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする