曜日別特売

Style PREMIUM Ⅱ

Style PREMIUM Ⅱ - MTGStyle PREMIUM Ⅱ - MTGStyle PREMIUM Ⅱ - MTGStyle PREMIUM Ⅱ - MTGStyle PREMIUM Ⅱ - MTGStyle PREMIUM Ⅱ - MTGStyle PREMIUM Ⅱ - MTGStyle PREMIUM Ⅱ - MTG
(1件のレビュー)

座るだけで腰を楽にする、本格的な姿勢ケア。
カイロプラクティックの理論に基づいた独自の姿勢サポート機能と、
座り心地を追求した構造で、腰をやさしく包み込み、正しい姿勢へと導く。
腰部を左右から包み込む形状が腰椎の自然なわん曲をサポートし、
背骨全体のS字カーブを保ちやすくします。
包み込んで支えるダブルホールド構造で心地よく理想の姿勢へ。

材質構造素材:ポリプロピレン、クッション材:ウレタンフォーム、張り材:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、フレームライン:塩化ビニル樹脂質量(kg)約3.1耐荷重(kg)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×430×410内容量1個
注意
※シワなどは製造工程上発生することがありますが、異常ではありません。
※ヒップサイズが110cm以上の方は商品本来の機能が果たせない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50818995YS-AL18Aブラウン
23,800
23,799
26,179(税込)
当日出荷
※使用例58279568YS-AL03Aブラック
23,800
22,900
25,190(税込)
当日出荷
50818986BS-PR2004F-Nブラック
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50818986BS-PR2004F-N58279568YS-AL03ABS-PR2004F-N Style PREMIUM Ⅱ MTG 58279568Style PREMIUM ⅡMTG1個
22,900
税込25,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 新聞の切り抜き作業 テレビ鑑賞
その他業種

薬局の待合室の椅子の上にあったので座ったところ完全にヒットしたのでた気に入った。実物を確認できたことが重要だ。インターネットで購入する際にとくに重要である。価格のはるものほどいかに見本を提示できるかが味噌である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする