PAO
フェイシャルフィットネス パオ
たるみ、シワ、ほうれい線に「表情筋」を鍛えるという新メソッドを。
1日1分の「顔筋トレ」で、たるみがちな顔の筋肉の集中トレーニングを可能に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約540×65×35
質量(g)
本体:約110、マウスピース:約12
付属品
マウスピース専用ケース、ポーチ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50819345
FF-PO1858F-W
ホワイト
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50819354
FF-PO1858F-N
ブラック
取扱い終了
返品不可
75086516
POCN2336F-N
ブラック
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください