WING ACE
SCHNAUZER BLACON RG(ブラコン アールジー)
持ち運び便利なコンパクトボディ
つや消し黒色テープで視認性UP!
両面目盛印刷入りで見やすい!
滑りにくいラバーグリップ仕様
テープ長さ(m)
5.5
目盛
メートル
テープ幅(mm)
25
仕様
つや消し、黒色テープ
寸法(mm)
65×63×42
色
黄
機能
先端ツメ部、ロック機能、ブレーキ機能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50819494
BRG-5525M
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください