曜日別特売
モノタロウ

グルーガン コードレス 電池式

グルーガン コードレス 電池式 - モノタロウグルーガン コードレス 電池式 - モノタロウグルーガン コードレス 電池式 - モノタロウグルーガン コードレス 電池式 - モノタロウグルーガン コードレス 電池式 - モノタロウ
(16件のレビュー)

電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。

用途
木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。
仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用材質本体:樹脂、ノズル:銅電圧(V)6電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)温度(ノズル)125電池寿命(連続時間)目安/約60分電源タイプ電池式危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1個
注意
※電源を切ってもグルーガンはすぐには冷えません。火傷に注意して、燃えやすいものや溶けやすいものの近くには置かないで下さい。
※乾電池は必ずアルカリ乾電池を新旧混ぜずに使用して下さい。(容量違い、マンガン乾電池などを混同して使用すると、発熱・発火・爆発の恐れがあります)
※荷重がかかる場所、振動がある場所には使用しないでください。
※温度の高くなる場所への接着はしないでください。溶けてしまう恐れがあります。
※一度挿入したスティックは抜き取らないで下さい(再度温めて使用する事ができます)。
※電池の寿命は使用条件・使用状況によって異なります。
※電源をONにしてから5分~8分で温まります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52622475-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グルーガン コードレス 電池式 】 使用例.
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 思ったより使えます
自動車・二輪車・自転車関連業

乾電池式でしたで多少不安感はありましたが使えます
電源を入れてから余熱に5分以上かかります
グルー棒の奥行きが深いので初めから2本必要なのと
入れ替えようとしても前のグルー棒がなかなか取れないので今一つ
電池の消耗はそれなりです
でもコードレスでこの価格ですからいいんじゃないでしょうか

2025-03-13
用途: 自宅使用
上野工業

使い易いですよ、軽くてコウドレスで、100V仕様にわ戻れませんね。
が電池の減りが早いですね。そこで電池をリチュウムイオン電池に変更しましたところ電池の持ちも良く充電も出来て非常に使い易くなりなした。

対象商品 : 52622475
2024-06-29
用途: 梱包作業

15分待っても接着剤が出てこないし、電池が長持ちしない

2が参考にしています
対象商品 : 52622475
2023-07-19
用途: カーペット生地の接着等

評価があまり良くなかったが、クロコダイルテープより安くつくので試しに買ってみた。多少遅い感じではあるが使えない程ではない。後は電池がどのくらい保つかかな?

対象商品 : 52622475
2021-04-29
用途: 屋外作業に

コンセントのない屋外での作業時に非常に便利。もっと早く購入しておけばよかった。

対象商品 : 52622475
2022-08-18
用途: 接着
建設業・工事業

アルカリ電池4本でも3分も持ちません。
予熱完了までに相当時間がかかってしまいます。
そのため充電式に変更するのですが、そうすると電圧が足らず全くノリが出てきません。
実務上アルカリ電池でもすぐに使えなくなるので、結論あまり使い所がない商品かと思います。

8が参考にしています
2022-09-07
用途: 樹脂製部品の接着

2年前に購入し、色々と試しましたが結局使い物にならず、倉庫の隅に置かれたままです。
久しぶりに見つけて思い出したので投稿しました。
現在も売られているようなので改善されていれば良いのですが、おそらくは難しいでしょう。
他の人も書いていますが、予熱に時間が掛かりかつ少量しか出てきません。
乾電池では熱量が圧倒的に足りません。
寒くなると使い物にすらならないレベルです。
常識的に考えて、小さな乾電池でホットガンを使おうとするのが無理かもしれません。

5が参考にしています
対象商品 : 52622475
2022-03-23
用途: 絵画用
その他業種

コードレスという言葉に惹かれて購入したのですが、電池を入れ電源を入れて15分ほどたってものりが出てきませんでした。全然使えなくて残念です。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする