安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート

安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート - Aron(アロン化成)安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート - Aron(アロン化成)安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート - Aron(アロン化成)安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート - Aron(アロン化成)安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート - Aron(アロン化成)安寿 ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UBショート - Aron(アロン化成)

ユニットバス対応浴槽手すりに”ショート”タイプを追加!
低い浴槽壁に取り付けできる
エプロン式浴槽に取り付けできる
洗い場をひろびろ使える
洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。
グリップの高さを、カンタンに調節可能。
浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。
浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。
特定福祉用具/特定介護予防福祉用具

用途
ハーフユニットバスで洗い場側の浴槽壁が低い浴槽
埋め込み式浴槽で洗い場側の浴槽壁が低い
付属品六角レンチ適合FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽、リムの段差:1.5cm以下、リムの高さ:2.7cm以上材質[カバー]ポリプロピレン、[グリップ支柱]ステンレス※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)、[フレーム]アルミニウム質量(kg)約4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×30.5~36.5×41.5~64.5、グリップ高さ(浴槽上縁から11・14・17・20cm)最大使用者体重(kg)80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50819388536-642グリーン
38,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50819397536-641ブルー
38,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
50819406536-640レッド
38,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする