曜日別特売

エアーラバーセーフティーブーツ

エアーラバーセーフティーブーツ - カジメイクエアーラバーセーフティーブーツ - カジメイク
(1件のレビュー)

軽量で柔らかく、屈曲性が高いので長時間作業でも動きやすく、疲れにくいです。
耐摩耗性も高く、グリップ力抜群!大き目の樹脂先芯により足先全体を保護します。

機能軽量、屈曲性、柔軟性、耐摩耗性材質(先芯)樹脂種類セーフティーシューズ材質(甲被)合成ゴム+EVA材質(カバー)PU合成皮革材質(インソール)EVA+ポリエステル靴タイプブーツ内容量1足
注意
※直射日光の当たる場所や車内(トランク)等の高温な場所での放置・保管は変形・劣化させる恐れがありますのでお止め下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50819503643627.5~28Dグリーン
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50819519643626.5~27Dグリーン
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50819528643625.5~26Dグリーン
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50819537643624.5~25Dグリーン
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50819546643628.5~29Dグリーン
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50819555643627.5~28ブラック
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50819564643626.5~27ブラック
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50819573643625.5~26ブラック
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50819589643624.5~25ブラック
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
50819598643628.5~29ブラック
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-17
用途: 雨天の電気工事
有限会社ハスキープランニング

軽さは良いのですが、素材が固く動き辛かったのが残念でした。
袋萩が擦れて、少し痛いような感じです・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする