ハイラインロープ 黒

ハイラインロープ 黒 - 稲葉製綱ハイラインロープ 黒 - 稲葉製綱ハイラインロープ 黒 - 稲葉製綱

ポリエチレン樹脂を溶融紡糸した原糸を使用した合繊ロープの代表的な製品です。
コストパフォーマンスに優れており、あらゆる場面でご使用いただいております。
比重 は0.95で、水に浮きます。
濡れても硬くならず、強度も低下しないうえ耐候性に優れ、強度・柔軟性が変わらないので、養殖用イケスやイカダ・定置網など水産分野で広く使用されています。

用途
漁業・船舶:養殖用イケスやイカダ・定置網など
陸上:工事に使用される標識ロープ(トラロープ)やゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど
ひも・糸種類ロープ1巻長さ(m)200内容量1巻(200m)
注意
※ロープを安全にご使用いただく場合 安全係数は1/8を考慮してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張強度(kN)
呼び径(mm)
1巻長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
508202986mm3.736200
9,350
8,998
9,898(税込)
当日出荷
508203078mm6.378200
14,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082031610mm9.7110200
18,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
5082032512mm13.912200
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする