稲葉製綱
ベストロープ
(1件のレビュー)
結び易くて力が強く、コストパフォーマンスに優れた汎用ロープです。
独自のミックス製法で、ポリエチレンの配合が多いため水には浮きます。
用途
運送時の荷物固定用や荷役関係に使われます。 また農業用の多目的結束用に用いられます。
リンゴ、梨、桃などの果実引誘用の資材として長野県ををはじめ全国の果実農園様にご好評いただいております。
ひも・糸種類
ロープ
1巻長さ(m)
200
内容量
1巻(200m)
注意
※ロープを安全にご使用いただく場合 安全係数は1/8を考慮してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張強度(kN)
呼び径(mm)
1巻長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50820368
6mm
3.73
6
200
¥
9,900
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50820377
8mm
6.37
8
200
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50820386
10mm
9.71
10
200
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50820395
12mm
14
12
200
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください