曜日別特売

スパンエステルロープ

スパンエステルロープ - 稲葉製綱スパンエステルロープ - 稲葉製綱スパンエステルロープ - 稲葉製綱

ポリエステル原料で出来た「紡績糸」のロープです。
一般的な合繊ロープの中では重たいロープの部類になります。
そして耐用性や耐薬品性に関しても比較的強くロープ全体で見ても重く強いロープの一つです。
また紡績糸ロープの中でもこのロープは「伸び」「縮み」に最も影響されないロープであることから、広い用途で使われています。

用途
水産、水中(漁業・船舶)での利用では、ロープが固くならないのがこのロープの特徴で、船舶関係のお客様から、建設工事関係、その他お祭り等にも広く使われ大変ご好評頂いております。
特にプレジャーボートの係留用ロープとしてお客様からの支持が厚く、全国の販売店様から御注文頂いております。
陸上での利用では、トラックの荷縛りロープから工事、お祭り等の資材まで、多岐に渡って使用されております。
1巻長さ(m)200ひも・糸種類ロープ内容量1巻(200m)
注意
※ロープを安全にご使用いただく場合 安全係数は1/8を考慮してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
508204046mm6
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
508204138mm8
14,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
5082042910mm10
20,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
5082043812mm12
25,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする