D&M
アスメディサポーターちゃんとしめるスリーブタイプふくらはぎ サポートレベル3 フリー
スポーツテーピング理論に基づき、強弱のある圧迫でふくらはぎの動きをアシストします。
ふくらはぎにフィットする快適な装着感で着脱もスムーズです。
繰り返しの着用・洗濯にも耐える強い生地を使用しています。
用途
脚のけが予防、疲労の蓄積予防、日常・レジャーでの使用
材質
ポリエステル、PU(ポリウレタン)
サイズ
フリー
丈(cm)
25
アズワン品番
8-8063-11
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
ふくらはぎ周り(cm)
30~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50820447
#108373
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください