アズワン
ステンレスホースバンド
小口径のホースに使いやすいバンドです。
バンド幅(mm)
14.2
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
8(ネジHEX)
締付範囲(mm)
21~38
アズワン品番
6-653-15
内容量
1個
注意
※1個あたりの価格です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50820569
SS-16
¥
250
¥
248
¥
199
アウトレット
¥
219
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください